Murata Power Solutions リードインダクタ (ボビンタイプ), 47 μH, 8.5A, ラジアル, 1447385C

Murata Power Solutions リードインダクタ (ボビンタイプ), 47 μH, 8.5A, ラジアル, 1447385C - Murata Power Solutions
仕様●インダクタンス: 47 μH●最大直流電流: 8.5A●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 21mΩ●許容差: ±15%●直径: 24.4mm●長さ: 28.3mm●奥行き: 25.9mm●高さ: 15.5mm●寸法: 24.4 (Dia.) x 15.5mm●最大自己共振周波数: 6.7MHz●リード間隔: 23.8mm●シリーズ: 1400●最小品質ファクター: 33mm●ムラタ1400シリーズ高電流ラジアルインダクタ. スイッチングレギュレータ、フィルタ、抑制回路などの電源ライン用途向けに設計 飽和磁束密度の大きい材質でできているので、大電流用途に使用可能 中央の固定穴を介して非磁性固定具を使用した基板実装やシャーシ取り付けに最適 被覆を剥きやすいすずめっきエナメル銅リード線付き リード長10 mm 動作温度: -40 → +85 ℃ インダクタンス許容差: ±10 %RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
021756471447385C
オープン
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする