曜日別特売

Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル), 2.2 mH, 240mA, スルーホール, 13R225C

Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル), 2.2 mH, 240mA, スルーホール, 13R225C - Murata Power Solutions
仕様●インダクタンス: 2.2 mH●最大直流電流: 240mA●実装タイプ: スルーホール●最大直流抵抗: 4.5Ω●許容差: ±10%●直径: 9.5mm●高さ: 13.5mm●寸法: 9.5 (Dia.) x 13.5mm●最大自己共振周波数: 1kHz●リード間隔: 5mm●シリーズ: 1300R●リード径: 0.65mm●1300シリーズシールドなしインダクタ. 村田製作所の1300シリーズシールドなし業務用インダクタです。 このインダクタは、電源や汎用フィルタリングデザインなどの用途に適しています。. 1300シリーズは、低~中電流の用途に適した汎用インダクタ製品 ラジアル実装 最大6.3 A 1.5 → 68 μH 低い直流抵抗RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0217774713R225C
オープン
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする