Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル), 10 μH, 1.62A, ラジアル, 22R103C

Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル), 10 μH, 1.62A, ラジアル, 22R103C - Murata Power Solutions
仕様●インダクタンス: 10 μH●最大直流電流: 1.62A●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 50mΩ●許容差: ±10%●直径: 6.5mm●長さ: 45mm●高さ: 10.5mm●寸法: 6.5 (Dia) x 10.5mm●最大自己共振周波数: 21.2MHz●リード間隔: 3mm●シリーズ: 2200R●末端仕様: ラジアルリード型℃●ムラタ22Rシリーズラジアルインダクタ. 樹脂被覆された汎用のミニチュアラジアルワイヤ端末RFインダクタ 小型のため、DC供給ラインのフィルタリング及び低電力スイッチングレギュレータ用途に最適です。 動作温度: -25 → +70 ℃ 高さ45 mm、径7.2 mm、リード径0.6 mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0217771122R103C
オープン
949
1,044(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする