Murata Power Solutions 変流器 入力電流:10A 10:1 スルーホール実装, 56200C

Murata Power Solutions 変流器 入力電流:10A 10:1 スルーホール実装, 56200C - Murata Power Solutions
仕様●巻数比: 10:1●シリーズ: 5600●入力電流: 10A●全体の幅: 8.89mm●全体的な深さ: 20.19mm●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +85℃●実装タイプ: スルーホール実装●寸法: 16.79×8.89×20.19 mm●TMS320F280 Piccoloマイクロコントローラ. Texas InstrumentsのF2806x Piccolo(TM)マイクロコントローラファミリは、C28x(TM)のパワーを高度に集積された制御ペリフェラルとともに、少ピンパッケージに収容した製品です。このファミリの製品は以前のC28x(TM)ースのコードと互換性があり、さらに高度なアナログ統合を実現しています。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0217646956200C
オープン
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする