曜日別特売

Murata Power Solutions デジタルパネルメータ LED 33.9 x 21.3 mm

Murata Power Solutions デジタルパネルメータ LED 33.9 x 21.3 mm - Murata Power Solutions
仕様●特性測定: 周波数●ディスプレイのタイプ: LED●高さ: 21.3mm●幅: 33.9mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +60℃●10.2 mm 3 桁、 2 線式 AC ライン周波数モニタ. セルフパワー型で、外部電源は不要です 大型で読みやすい LED ディスプレイ 真のライン周波数を ± 0.1 Hz で読み取り ねじ止め接続 過酷な環境向けのエポキシ密閉型 寸法 : H22.4 x W35.1 x D25.4 mm パネル切抜き: 33.9×21.3 mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02177415DMS-20PC-3-FM-C
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする