Murata Power Solutions パルストランス スルーホール ,巻数比 1CT:1CT 78615/2C
- 仕様
- ●巻数比: 1CT:1CT●実装タイプ: スルーホール●漏れインダクタンス: 6.68μH●寸法: 9.52 x 9 x 6.35mm●奥行き: 6.35mm●長さ: 9.52mm●幅: 9mm●絶縁電圧: 1kV●パルストランス786シリーズ. カップリング、サイリスタ / トライアックトリガー、及び小規模のスイッチモード電源用途で使用する汎用パルストランス 標準巻線比は任意の2本の巻線を直列接続することで変更可能 フィルタリング用途ではコモンモードチョークとしても使用可能
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(50個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









