- 仕様
- ●巻数比: 1CT:1CT●実装タイプ: スルーホール●漏れインダクタンス: 6.68μH●寸法: 9.52 x 9 x 6.35mm●奥行き: 6.35mm●長さ: 9.52mm●幅: 9mm●絶縁電圧: 1kV●パルストランス786シリーズ. カップリング、サイリスタ / トライアックトリガー、及び小規模のスイッチモード電源用途で使用する汎用パルストランス 標準巻線比は任意の2本の巻線を直列接続することで変更可能 フィルタリング用途ではコモンモードチョークとしても使用可能
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応