Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル), 470 μH, 140mA, スルーホール, 11R474C

Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル), 470 μH, 140mA, スルーホール, 11R474C - Murata Power Solutions
仕様
●インダクタンス: 470 μH●最大直流電流: 140mA●実装タイプ: スルーホール●許容差: ±10%●シリーズ: 1100R
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(200個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0217589111R474C
オープン
¥8,898
¥9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする