11R474C Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル), 470 μH, 140mA, スルーホール, 11R474C Murata Power Solutions 02175891

Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル), 470 μH, 140mA, スルーホール, 11R474C11R474C

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(200個)
注文コード
02175891
品番
11R474C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
¥8,898
仕様
●インダクタンス: 470 μH●最大直流電流: 140mA●実装タイプ: スルーホール●許容差: ±10%●シリーズ: 1100R
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする