曜日別特売

Moflash 信号灯 キセノン灯赤 24 V X 80シリーズ X80-01-02

Moflash 信号灯 キセノン灯赤 24 V X 80シリーズ X80-01-02 - Moflash
仕様●電源電圧: 24 V●光効果: 点滅●発光色: 赤●取付方法: 表面実装●バルブタイプ: キセノン灯●消費電流: 40mA●ベース直径: 76mm●本体色: 黒●ランプ含む: あり●シリーズ: X 80●高さ: 50mm●IP保護等級: IP67●代表規格: CE認定℃●Moflash ビーコンMoflash 赤色レンズキセノン信号灯は、低価格でエネルギー効率の高いソリューションが必要なさまざまなローカル信号用途に適しています。基板経由で制御され、キセノンガスを介して大電流をイオン化し、放電することで、非常に短時間で明るく白色光を点滅させます。 注: X80 シリーズ製品は密閉型ユニットとして提供されます。交換用ランプはありません。特長と利点供給電圧は 24 V dc です フラッシュ点灯(高輝度): 1.0 j キセノン信号 低消費電流( 40 mA ) 壁面又は表面実装に対応しています 連続定格 幅広い動作電圧 垂直軸からの 120 ° のプライム光出力 防塵性に優れ、防水性があります 高さは 50 mm 、ベース径は 76 mm です 表面実装 動作電圧は -20 → +55 ° C です用途燃料補給トラック ユーティリティビークル 農業 工場及び請負 フリート車両 産業用 商業ビル認定IP67定格 CE認証RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02176451X80-01-02
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする