Moflash 信号灯 LED灯青 10 → 100 V dc LED80シリーズ LED80-02-03

Moflash 信号灯 LED灯青 10 → 100 V dc LED80シリーズ LED80-02-03 - Moflash
仕様●電源電圧: 10 → 100 V dc●光効果: 点滅 , 停止●発光色: 青●取付方法: 表面●バルブタイプ: LED灯●電流タイプ: DC●ベース直径: 76mm●本体色: 黒●ランプ含む: あり●シリーズ: LED80●多機能: あり●高さ: 50mm●IP保護等級: IP67●代表規格: CE認定℃●Moflash BeaconThe Moflash blue lens LED beacon incorporates 12 ultra-bright surface mount LED offering a cost-effective solution for a wide range of general signalling solutions. It displays two different light effects (flashing and steady).Features and BenefitsThe supply voltage ranging from 10VDC and 100VDC LED long life Continuously rated UV-stable polycarbonate lens and body Easy and snap-fit installation (with base plate for surface mount option) 120° degree prime light output from vertical axis Dustproof and submersible in water Operating voltage ranging between -20℃ and 55℃ApplicationsRefuge trucks Utility vehicles Agriculture Plant and contracting, Fleet vehicles Industrial Commercial buildingsCertificationsIP67 rated CE certifiedRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02175629LED80-02-03
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする