曜日別特売

Microsonic 超音波センサ ブロック形 検出範囲 250 mm ねじの呼び M12 x 1

Microsonic 超音波センサ ブロック形 検出範囲 250 mm ねじの呼び M12 x 1 - MICROSONIC
仕様●センサ技術: 超音波●出力タイプ: PNP●検出範囲: 250 mm●接続方式: 4ピンM8イニシエータプラグ●IP保護等級: IP67●長さ: 35.9mm●幅: 12mm●奥行き: 21.6mm●材質: ABS℃●動作温度 Min: -25℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02177047zws-15/CD/QS
オープン
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする