Mueller Electric 同軸変換アダプタ BNC x 2 - BNC ジャック - プラグ, BU-P3285

Mueller Electric 同軸変換アダプタ BNC x 2 - BNC ジャック - プラグ, BU-P3285 - MUELLER ELECTRIC
仕様●アダプタタイプ: BNC Tメス-オス-メス●アダプタタイプA: BNC x 2●アダプタタイプB: BNC●オス/メス A: メス●オス/メス B: オス●インピーダンス: 50Ω●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: 金●長さ: 33mm●表面処理:本体: 変色防止●コンタクト材質: ベリリウム銅●Mueller BNCアダプタ. MuellerのBNCアダプタ製品は、様々な同軸用途で使用できる信頼性の高い50又は75 Ωアダプタです。 アダプタタイプには、BNC対バインディングポスト、ジャック対ジャックアダプタ、プラグ対JKアダプタ、BNC対フォノアダプタ、その他各種のアダプタが含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02177248BU-P3285
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする