曜日別特売

Microchip, リアルタイムクロック(RTC)表面実装, SPI, 10-PinMCP79511-I/MS

Microchip, リアルタイムクロック(RTC)表面実装, SPI, 10-PinMCP79511-I/MS - MICROCHIP
仕様●機能数: カレンダー●データ形式: D:W:M:Y、LY●時刻表示形式: HH、HS、MM、SS●ユーザーRAM: 64B●バスタイプ: シリアル-SPI●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●ピン数: 10●寸法: 3×3×0.95mm●長さ: 3mm●幅: 3mm●高さ: 0.95mm●動作供給電圧 Max: 3.6 V●動作温度 Min: -40 ℃●MCP7951x / MCP7952x SPIリアルタイムクロック / カレンダーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02178420MCP79511-I/MS
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする