MICROCHIP
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 LDO 5 V, 3+Tab-Pin, MCP1790-5002E/DB
仕様
●レギュレータ機能: LDO●出力電流 Max: 70mA●出力数: 1●精度: ±2.5%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 0.07mA●ピン数: 3+Tab●出力タイプ: 固定●寸法: 6.7×3.7×1.7mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 6.7mm●MCP1790 / 1791低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02175586
MCP1790-5002E/DB
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください