曜日別特売

Microchip 開発キット APGDT001

Microchip 開発キット APGDT001 - MICROCHIP
仕様●キットの分類: 開発キット●キット名: LIN Serial Analyzer●Microchip APGDT001 LINシリアルアナライザ. 開発ツールMicrochip APGDT001 LINシリアルアナライザは、 PCに接続してLINバスとの通信を可能にします。このツールには、デバッグや分析機能を提供するために連携させて使用する様々なコンポーネントが含まれています。 LINシリアルアナライザにより、メッセージ送信、バストラフィック監視、エラーチェック、メッセージフィルタリングを行うことができます。. 付属品 LIN シリアルアナライザ x 1 mini-B USB ケーブル x 1 CD x 1 LIN とは何ですか? LINは、ローカルインターコネクトネットワークの略です。主に自動車や他の車両内のデバイス間の通信に使用される安価なシリアルネットワークです。 接続方法は? LINシリアルアナライザは、付属のUSBケーブルでPCに接続します。Microsoft WindowsオペレーティングシステムとUSBポートを備えたPCが必要です。LINシリアルアナライザは、PCとテスト対象ボードの間に設置されます。 ステータスLEDは何を示しますか? Microchip LINシリアルアナライザの上部には、3つのステータスLEDがあります。緑色のUSBランプは、USBケーブルから電力が供給されていることを示します。「Busy」と記載された黄色のランプは、デバイスがLINネットワークと通信していることを示します。最後に、「LIN」と記載された青色のLEDは、デバイスがターゲットバスに接続されていることを示します。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02175760APGDT001
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする