仕様●機能数: カレンダー●データ形式: DW: M: Y: LY●時刻表示形式: HH: MM: SS: HSS●ユーザーRAM: 64B●バスタイプ: シリアル-SPI●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●ピン数: 10●寸法: 3×3×0.95mm●長さ: 3mm●幅: 3mm●高さ: 0.95mm●動作供給電圧 Max: 3.6 V●動作温度 Min: -40 ℃●MCP7951x / MCP7952x SPIリアルタイムクロック / カレンダーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(100個)