MICROCHIP
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 0.8 → 5 V, 5-Pin, MCP1824T-ADJE/OT
仕様
●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧: 0.8 → 5 V●ラインレギュレーション: ±0.17 %/V●精度: ±2.5%●極性: 正●パッケージタイプ: SOT-23μA●ピン数: 5V●出力タイプ: 可変●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 3.1mm●MCP1824低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02176810
MCP1824T-ADJE/OT
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください