曜日別特売

Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 5-Pin, TC1017-3.3VCTTR

Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 5-Pin, TC1017-3.3VCTTR - MICROCHIP
仕様●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.04 %/V●ロードレギュレーション: 0.38 %%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23A●ピン数: 5●出力タイプ: 固定●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 3.1mm●TC1017低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02175778TC1017-3.3VCTTR
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする