曜日別特売

Microchip, リアルタイムクロック(RTC)表面実装, I2C, 8-PinMCP79412-I/SN

Microchip, リアルタイムクロック(RTC)表面実装, I2C, 8-PinMCP79412-I/SN - MICROCHIP
仕様●機能数: バッテリバックアップ、カレンダー●データ形式: DW:DM:M:Y●時刻表示形式: HH:MM:SS●ユーザーRAM: 64B●バスタイプ: シリアル-I2C●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●寸法: 4.9×3.9×1.5mm●長さ: 4.9mm●幅: 3.9mm●高さ: 1.5mm●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Min: -40 ℃●MCP7941x I2Cリアルタイムクロック / カレンダーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02177449MCP79412-I/SN
オープン
889
978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする