Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, TC1108-3.3VDBTR

Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, TC1108-3.3VDBTR - MICROCHIP
仕様
●出力電流 Max: 300mA●出力電圧: 3.3 V●ラインレギュレーション: 0.35 %/V●精度: ±0.5%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-223●ピン数: 3+Tab●出力タイプ: 固定●寸法: 6.7×3.7×1.7mm●入力電圧 Max: 6 Vmm●幅: 3.7mm●TC1108低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(4000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02177756TC1108-3.3VDBTR
オープン
¥399,800
¥439,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする