MICROCHIP
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, TC1108-3.3VDBTR
TC1108-3.3VDBTR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4000個)
注文コード
02177756
品番
TC1108-3.3VDBTR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
仕様
●出力電流 Max: 300mA●出力電圧: 3.3 V●ラインレギュレーション: 0.35 %/V●精度: ±0.5%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-223●ピン数: 3+Tab●出力タイプ: 固定●寸法: 6.7×3.7×1.7mm●入力電圧 Max: 6 Vmm●幅: 3.7mm●TC1108低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)
対応