Microchip, リアルタイムクロック(RTC)表面実装, I2C, 8-PinMCP7940M-I/SN

Microchip, リアルタイムクロック(RTC)表面実装, I2C, 8-PinMCP7940M-I/SN - MICROCHIP
仕様●機能数: カレンダー、NV SRAM●データ形式: DW:DM:M:Y●時刻表示形式: HH:MM:SS●ユーザーRAM: 64B●バスタイプ: シリアル-I2C(TM)実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●寸法: 4.9×3.9×1.25mm●長さ: 4.9mm●幅: 3.9mm●高さ: 1.25mm●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Min: -40℃●MCP7940M I2C(TM)アルタイムクロック / カレンダー. MicrochipのMCP7940Mは、I2C(TM)信をサポートするリアルタイムカレンダー(RTCC)です。 デジタルタイミング回路を備えており、水晶の許容誤差と温度を補正して精度を確保できます。 多機能出力を備えており、設定でアラーム出力、選択可能な周波数方形波の出力、又は汎用出力にできます。. 特長. 2線シリアルインターフェイス、I2C(TM)互換: I2C(TM)ロックレートは最大400 kHz オンチップのデジタルタイミング / 較正: 分解能±1 ppm、±129 ppmの範囲 時、分、秒、曜日、日、月、年を追跡 2399年までの閏年に対応 12 / 24時間モード 32.768 kHz水晶用発振器: 6-9 pF水晶に最適 デュアルプログラマブルアラーム 多機能な出力ピン 幅広い動作電圧範囲: 1.8 → 5.5 V 低タイムキーピング電流: 1.2 μA @ 3.3V (標準)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02178526MCP7940M-I/SN
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする