Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MCP1825S-3302E/AB

Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MCP1825S-3302E/AB - MICROCHIP
仕様●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.05 %/V●精度: ±0.5%●実装タイプ: スルーホール●静止電流: 0.12mA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 10.67×4.83×9.02mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 10.67mm●MCP1825低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02176758MCP1825S-3302E/AB
オープン
889
978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする