曜日別特売

Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MCP1703A-3302E/DB

Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MCP1703A-3302E/DB - MICROCHIP
仕様●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧: 3.3 V●ラインレギュレーション: 0.3 %/V●ロードレギュレーション: 2.5 %%●極性: 正●静止電流: 5μA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 6.7×3.7×1.7mm●高さ: 1.7mm●幅: 3.7mm●MCP1703A低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02175595MCP1703A-3302E/DB
オープン
629
692(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする