Microchip, リアルタイムクロック(RTC)表面実装, I2C, 8-PinMCP79410-I/MS

Microchip, リアルタイムクロック(RTC)表面実装, I2C, 8-PinMCP79410-I/MS - MICROCHIP
仕様
●機能数: バッテリバックアップ、カレンダー、NV SRAM●データ形式: DW:DM:M:Y●時刻表示形式: HH:MM:SS●ユーザーRAM: 64B●バスタイプ: シリアル-I2C●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●ピン数: 8●寸法: 3×3×0.95mm●長さ: 3mm●幅: 3mm●高さ: 0.95mm●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作供給電圧 Min: 1.8 V●MCP7941x I2Cリアルタイムクロック / カレンダー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(2個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02176268MCP79410-I/MS
オープン
¥359
¥395(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする