- 仕様
- ●機能数: バッテリバックアップ、カレンダー、NV SRAM●データ形式: DW:DM:M:Y●時刻表示形式: HH:MM:SS●ユーザーRAM: 64B●バスタイプ: シリアル-I2C●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●ピン数: 8●寸法: 3×3×0.95mm●長さ: 3mm●幅: 3mm●高さ: 0.95mm●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作供給電圧 Min: 1.8 V●MCP7941x I2Cリアルタイムクロック / カレンダー
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応