MICROCHIP
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 5-Pin, TC1014-3.3VCT713
仕様
●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧: 3.3 V●ラインレギュレーション: 0.05 %●精度: ±2.5%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 5●出力タイプ: 固定●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●幅: 1.8mm●TC1014低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(3000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02176286
TC1014-3.3VCT713
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください