曜日別特売

Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, MCP1703T-5002E/CB

Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, MCP1703T-5002E/CB - MICROCHIP
仕様●出力電流 Max: 250mA●出力電圧: 5 V●ラインレギュレーション: 0.3 %/V●精度: ±2%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23AμA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 3.1mm●MCP1703低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(3000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02178621MCP1703T-5002E/CB
オープン
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする