MICROCHIP
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3+Tab-Pin, MCP1703-5002E/DB
仕様
●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.1 %/V●精度: ±2%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 0.002mA●ピン数: 3+Tab●出力タイプ: 固定●寸法: 6.5×3.5×1.6mm●入力電圧 Max: 16 Vmm●長さ: 6.5mm●MCP1703低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02177029
MCP1703-5002E/DB
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください