Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MCP1701AT-3302I/MB
- 仕様
- ●出力電流 Max: 150mA●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.3 %/V●ロードレギュレーション: 2.72 %%●極性: 正●パッケージタイプ: SOT-89mA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 4.6×2.6×1.6mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 4.6mm●MCP1701A低ドロップアウト電圧レギュレータ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(10個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









