MICROCHIP
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MCP1701AT-3302I/MB
MCP1701AT-3302I/MB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
02177598
品番
MCP1701AT-3302I/MB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
●出力電流 Max: 150mA●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.3 %/V●ロードレギュレーション: 2.72 %%●極性: 正●パッケージタイプ: SOT-89mA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 4.6×2.6×1.6mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 4.6mm●MCP1701A低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)
対応