MICROCHIP
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3+Tab-Pin, MCP1755S-5002E/DB
仕様
●出力電流 Max: 300mA●出力電圧: 5 V●ラインレギュレーション: 0.05 %/V●ロードレギュレーション: 0.5 %●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 100μA●ピン数: 3+Tab●出力タイプ: 固定●寸法: 6.7×3.7×1.7mm●高さ: 1.7mm●幅: 3.7mm●MCP1755低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(78個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02175507
MCP1755S-5002E/DB
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください