曜日別特売

Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 昇降圧 3.3 V, 3-Pin, MCP1754ST-3302E/MB

Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 昇降圧 3.3 V, 3-Pin, MCP1754ST-3302E/MB - MICROCHIP
仕様●レギュレータ機能: 規格●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧: 3.3 V●ラインレギュレーション: 0.05 %/V●ロードレギュレーション: 0 %%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 0.056mA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 4.6×4.25×1.6mm●入力電圧 Max: 16 Vmm●幅: 4.25mm●MCP1754 低ドロップアウト電圧レギュレータ. Microchip MCP1754 は、 PSRR 性能が高い低ドロップアウト( LDO )電圧レギュレータです。3.6 → 16 V の入力動作電圧があり、 MCP1754 は最大 150 mA の電流、56 μ A の低静止電流を提供します。1 μFの出力容量で、出力を安定させるのに十分です。また、 MCP1754 は、デバイスを保護する為フォールドバック電流制限機能があります。. 高 PSRR : >70 dB @ 1 kHz (標準) 標準静止電流: 56.0 μ A 入力動作電圧範囲: 3.6 → 16.0 V 出力電流: 150 mA 低ドロップアウト電圧: 300 mV @ 150 mA (標準) 出力電圧許容差: 0.4 % (標準) 出力電圧の許容差:全温度範囲で ± 2.0 % 最小 1.0 μF の出力容量で安定 パワーグッド出力 シャットダウン入力 精密なフォールドバック電流制限 短絡保護 過熱保護RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02177781MCP1754ST-3302E/MB
オープン
659
725(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする