曜日別特売

Murata EMIフィルタ 15A スルーホール 500mΩ

Murata EMIフィルタ 15A スルーホール 500mΩ - MURATA(村田製作所)
仕様●最大定格電流: 15A●最大定格電圧: 50 V dc●実装タイプ: スルーホール●終端スタイル: ピン●シリーズ: BNX●動作周波数: 1 MHz → 1GHz●長さ: 12mm●奥行き: 11mm●高さ: 8mm●寸法: 12×11×8mm●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +125℃●抵抗: 500mΩ●BNX 01シリーズ EMI除去フィルタ. ブロックタイプの「EMIFIL」BNXシリーズは、貫通形コンデンサ、モノリシックチップコンデンサ、ビーズを内蔵したフィルタです。BNXシリーズ高性能フィルタは、直流電源回路に使用されています。. 特長. 優れたノイズ抑制 広い周波数範囲 高い挿入損失 高電流 電流回路に接続経路がないため、高信頼性と高性能を実現 スパイクノイズや静電気放電などのインパルスノイズに有効. 用途. 村田製作所のBNXパワーラインフィルタは、直流電源回路での使用に最適化されています。BNX 01フィルタは、PC周辺機器、娯楽機器、液晶テレビやPDPディスプレイ、デジタルAV機器、産業機器などの用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02176496BNX012-01
オープン
509
560(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする