曜日別特売

MikroElektronika ARM MINI M4 開発キット MIKROE-1367

MikroElektronika ARM MINI M4 開発キット MIKROE-1367 - MikroElektronika
仕様●分類: 開発キット●キット名: ARM MINI M4●テクノロジー: MCU●デバイスコア: PIC16、PIC18●プロセッサファミリ名: ARM●プロセッサ品番: STM32●プロセッサ種類: マイクロコントローラ●Cortex-M4 STM32用ミニモジュール. MINI-M4 for STM32は、32ビットARM Cortex-M4マイクロコントローラを搭載した小型の開発ボードです。 この40ピンDIP型モジュールは、Microchip PIC16F887及びPIC18(L)F45K20の8ビットマイクロコントローラに対応したピン配列です。ハードウェアが非常に大幅にアップグレードされています。. 168 MHz STM32F415RG ARM 32ビットCortex-M4マイクロコントローラ(FPU、1 MBフラッシュメモリ、192 + 4 KB SRAMを搭載) 16 MHz水晶発振器 32.768 kHz水晶発振(内部RTCC用) USB 2.0 OTGサポート CAN通信サポート ステータスLED x 3 リセットボタン USBポートから給電 40ピンDIP型ボード 寸法: 50.8×17.78 mm USBブートローダでプログラム済みRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02177178MIKROE-1367
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする