曜日別特売

MikroElektronika, ディスプレイボード 2.8インチ TFTカラーディスプレイ 開発ボード PIC18F87J50 マイクロプログ mikromedia for PIC18F

MikroElektronika, ディスプレイボード 2.8インチ TFTカラーディスプレイ 開発ボード PIC18F87J50 マイクロプログ mikromedia for PIC18F - MikroElektronika
仕様●対角線ディスプレイサイズ: 2.8インチ●ディスプレイテクノロジー: TFT色ディスプレイ●キットの分類: 開発ボード●対象機器: PIC18F87J50●併用可能製品: マイクロプログ●ユーザーガイド、回路図、ドキュメント及びサンプルを収録したDVD、USBケーブル. mikromedia for PIC18FJ. マイクロチップPIC18F 8ビットマイクロコントローラ及び色タッチスクリーンLCDパネルを備えたmikromediaボードです。. PIC18F87J50 48 MHz 8ビットマイクロコントローラ、128 KBフラッシュメモリ、3904バイトRAM 8 MHz水晶発振器 8 Mbit SPIシリアルフラッシュメモリ 320×240 LCD TFTタッチスクリーンディスプレイ USB Mini-Bコネクタ リチウムポリマーバッテリコネクタ 電源レギュレータ VS1053ステレオMP3オーディオコーデック 3.5 mmステレオヘッドホンコネクタ RESETボタン ADXL345 3軸加速度計 電源LEDインジケータ microSDカードスロット ICD2 / 3用プログラム / デバッグコネクタ mikroProgコネクタRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02176356MIKROE-607
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする