MikroElektronika MINI-32 開発 ボード MIKROE-763

MikroElektronika MINI-32 開発 ボード MIKROE-763 - MikroElektronika
仕様●分類: 開発 ボード●キット名: MINI-32●テクノロジー: MCU●プロセッサ品番: PIC32MX534F064H●Mini-32 PIC32 DIPモジュール. DIP26フォームファクタのモジュールに収納されたPIC32開発ボード. PIC32MX534F064H 80MHz 32ビットマイクロコントローラ、64 KB + 12 KBフラッシュメモリ、16 KB RAM 8 MHz水晶発振器 32768 Hz水晶発振器 USB mini-Bコネクタ データLED (RD6に接続) ステータスLED (RG6に接続) 電源LED リセットボタン 3.3 V電圧レギュレータ 電源: 3.3 V (パッド経由)又は5 V (USB経由) ボードの寸法: 50.8×17.78 mm mikroBootloaderでプログラム済みRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02178691MIKROE-763
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする