MikroElektronika mikroBUS MIKROE-1581

MikroElektronika mikroBUS MIKROE-1581 - MikroElektronika
仕様●キット名: mikroBUS●clickボードにヘッダストリップがはんだ付けされています。. Arduino UNOクリックシールドmikroBUS(TM). MikroElektronikaのMIKROE-1581は、Arduino UNOクリックシールドです。これはシールド設計で提供される拡張ボードで、Arduinoボードの上に直接搭載します。MIKROE-158により、75種類を超えるクリックボード(それぞれが異なる機能を提供)からなるエコシステムにアクセスできるようになります。これによって、Arduino UNOボードの可能性が広がります。 クリックボードへの接続方法 Arduino UNOクリックシールドには、mikroBUSホストソケットが2個あるため、MikroElektronikaのクリックボード製品シリーズに簡単に接続できます。 対応製品はArduino UNOのみですか? いいえ、MIKROE-158はすべてのArduino互換ボードと併用できます。 何が実装されている? mikroBUSホストソケット x 2 シングルヘッダ: 1×10及び1×6 Arduinoコネクタ 電源: 3.3 V又は5 V クリックボードとは? クリックボードとは、あらゆるテクノロジーを備えたMikroElektronikaのモジュール製品シリーズです。マイクロコントローラボードに機能を追加する直接的な方法です。 カテゴリ内容: センサ ワイヤレス接続(WiFi、Zigbee、Bluetooth) ディスプレイ ヒューマンマシンインターフェイス モータ制御 オーディオ 電力管理RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02177510MIKROE-1581
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする