曜日別特売

MikroElektronika EasyPIC FUSION 開発キット MIKROE-1207

MikroElektronika EasyPIC FUSION 開発キット MIKROE-1207 - MikroElektronika
仕様●分類: 開発キット●キット名: EasyPIC FUSION●テクノロジー: MCU●プロセッサ品番: PIC33●EasyPIC Fusion MCUカード. MCUカードは、対応しているPIC32、dsPIC33、PIC24の各マイクロコントローラをTQFP100パッケージでサポートするための104ピンプラグインモジュールです。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02177011MIKROE-1207
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする