仕様●分類: ディスプレイ ボード●テクノロジー: グラフィックコントローラ●対象機器: FT800Q●キット名: EVE Click●ディスプレイコネクタ. clickボードにヘッダストリップがはんだ付けされています。. EVE click mikroBUS(TM). Clickアクセサリモジュールは、MikroElektronikaマイクロコントローラ開発ボードにあるMikroBUSソケットに接続します。 EVE Clickは、LCDディスプレイ、オーディオ、タッチ制御が統合されたmikroBUSインターフェイスを持つディスプレイコントローラボードです。. FT800Qグラフィックコントローラ及びサウンドシンセサイザデバイス タッチパネル付き480 272 4.3インチTFTディスプレイ(別売り)用のデザイン 接触力検知により、4線タッチスクリーンを制御 PWMバックライト減光制御 LM4864モノオーディオアンプ 通信(マイクロコントローラ): シリアルSPI、最大30 MHz 通信(ディスプレイ): RGBパラレル出力 ユーザーLED 電源: +3.3 dc 電源インジケータLED ラウドスピーカー用ねじ止め端子 ディスプレイ用40ピンフラットケーブルコネクタRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個