MikroElektronika 開発ボード MIKROE-1534

MikroElektronika 開発ボード MIKROE-1534 - MikroElektronika
仕様●キットの分類: 開発ボード●ユーザーマニュアル. clickボードにヘッダストリップがはんだ付けされています。. SpeakUp click mikroBUS(TM). Clickアクセサリモジュールは、MikroElektronikaマイクロコントローラ開発ボードにあるMikroBUSソケットに接続します。 SpeakUp clickボードは、スタンドアロン機能搭載のスピーカー依存音声認識モジュールです。 これはマイクからの音声を事前に記録したコマンドと照合して動作します。 用途の例: SpeakUpとPi click Shield ; 811-7024 811-7024 を合わせて使用して、Raspberry PiコンピュータのXBMC Home Media Centerを操作します - マウス、キーボードの代替になります。. STM32F415RG ARM Cortex-M4マイクロコントローラ オンボードマイク VS1053ステレオ-オーディオCODEC 200超の音声コマンドを認識可能 スタンドアロン機能向けのユーザープログラム可能GPIOピン x 12 プログラミングプッシュボタン x 2 プログラミングステータスLED x 2 スタンドアロンモード: オンボードMCUがユーザーGPIO経由で外部機器を直接制御 クリックモード: 該当する音声コマンドのインデックスを指定のインターフェイスに送信: USB / UART 外部マイク用ジャックソケット(3.5 mm) PCプログラミング用USBコネクタ 電源インジケータLED 電源: +3.3 V dcRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02176460MIKROE-1534
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする