MikroElektronika, イーサネット, イーサネット ENC28J60 評価キット MIKROE-971

MikroElektronika, イーサネット, イーサネット ENC28J60 評価キット MIKROE-971 - MikroElektronika
仕様●RFテクノロジー: イーサネット●テクノロジー: イーサネット●対象機器: ENC28J60●キット名: ETH Click●clickボードにヘッダストリップがはんだ付けされています。. Ethernet click mikroBUS(TM). clickアクセサリモジュールは、MikroElektronikaマイクロコントローラ開発ボードにあるMikroBUSソケットに接続します。 ETH Clickは、ENC28J60という28ピン、10Base-Tスタンドアロンイーサネットコントローラを備えています。. ENC28J6010Base-Tイーサネットコントローラ MAC、PHY、8 KBバッファRAM SPIシリアルインターフェイス 電源: 3.3 VRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02175751MIKROE-971
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする