Murata MLCC 1nF 100V dc 0402 GRM155R72A102KA01D

Murata MLCC 1nF 100V dc 0402 GRM155R72A102KA01D - MURATA(村田製作所)
仕様●静電容量: 1nF●電圧: 100V dc●パッケージ/ケース: 0402●実装タイプ: 表面実装●温度特性: セラミックRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02175419GRM155R72A102KA01D
オープン
209
230(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする