MURATA(村田製作所)
Murata MLCC 1nF 100V dc 0402 GCM155R72A102KA37D
仕様
●静電容量: 1nF●電圧: 100V dc●パッケージ/ケース: 0402●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●自動車規格: AEC-Q200●シリーズ: GCM●末端仕様: 標準
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02175681
GCM155R72A102KA37D
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください