MURATA(村田製作所)
Murata MLCC 10μF 25V dc 0603 GRM188R61E106KA73D
仕様
●静電容量: 10μF●電圧: 25V dc●パッケージ/ケース: 0603●実装タイプ: 表面実装●温度特性: セラミック
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02178709
GRM188R61E106KA73D
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください