MURATA(村田製作所)
Murata MLCC 150nF 630V dc 2220 (5750M) GRM55DR72J154KW01L
仕様
●静電容量: 150nF●電圧: 630V dc●パッケージ/ケース: 2220 (5750M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●シリーズ: GRM55●動作温度 Max: +125℃●ムラタ2220 GRM55シリーズ. モノリシック構造コンデンサ 高信頼性、極性なし 高周波での低インピーダンス特性により優れたパルス応答とノイズ低減を実現. 用途:. 汎用電子機器
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02177361
GRM55DR72J154KW01L
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください