MURATA(村田製作所)
Murata MLCC 1.8nF 50V dc 0603 GRM1885C1H182JA01D
仕様
●静電容量: 1.8nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0603●実装タイプ: 表面実装●温度特性: C0G (NP0)●シリーズ: GRM●末端仕様: 標準
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02175410
GRM1885C1H182JA01D
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください