Murata MLCC 100nF 25V dc 0201 (0603M) GRM033R61E104KE14D
- 仕様
- ●静電容量: 100nF●電圧: 25V dc●パッケージ/ケース: 0201 (0603M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±10%●寸法: 0.6×0.3×0.3mm●長さ: 0.6mm●奥行き: 0.3mm●高さ: 0.3mm●シリーズ: GRM●動作温度 Min: -55℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(15000個)
セラミックコンデンサ の新着商品
カテゴリ
















