曜日別特売
GRM033R61E104KE14D Murata MLCC 100nF 25V dc 0201 (0603M) GRM033R61E104KE14D MURATA(村田製作所) 02176207

Murata MLCC 100nF 25V dc 0201 (0603M) GRM033R61E104KE14D

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(15000個)
注文コード
02176207
品番
GRM033R61E104KE14D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
仕様
●静電容量: 100nF●電圧: 25V dc●パッケージ/ケース: 0201 (0603M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±10%●寸法: 0.6×0.3×0.3mm●長さ: 0.6mm●奥行き: 0.3mm●高さ: 0.3mm●シリーズ: GRM●動作温度 Min: -55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする